曜日別特売
60134-41 Boston SL NL ビルケンシュトックジャパン 62728104

60134-41 Boston SL NL ビルケンシュトックジャパン 62728104
60134-41 Boston SL NL ビルケンシュトックジャパン 62728104
60134-41 Boston SL NL ビルケンシュトックジャパン 62728104
60134-41 Boston SL NL ビルケンシュトックジャパン 62728104
60134-41 Boston SL NL ビルケンシュトックジャパン 62728104
60134-41 Boston SL NL ビルケンシュトックジャパン 62728104
60134-41 Boston SL NL ビルケンシュトックジャパン 62728104
60134-41 Boston SL NL ビルケンシュトックジャパン 62728104
60134-41 Boston SL NL ビルケンシュトックジャパン 62728104
60134-41 Boston SL NL ビルケンシュトックジャパン 62728104

Boston SL NL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード62728104品番60134-41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,500

クッション性に優れるEVA製のミッドソールと、グリップ性に優れるラバーアウトソールを搭載したスーパーグリップシリーズは、安全性が求められる様々な職場を快適にしてくれる信頼のおける商品です。

用途
病院、レストラン、ホテルなど動きが多く安全な歩行が求められる職場に。
仕様コルクフットベッド、スーパーグリップアウトソールトラスコ品番208-0902材質本革ホワイトサイズ(cm)26.5規格EN ISO 20347:2012 認証アズワン品番64-7724-64サイズ規格L10-10.5/M8-8.5(US規格)/7.5(UK規格)/41(EU規格)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする