ビルケンシュトックジャパン
Boston SL NL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1足
注文コード
62728138
品番
60134-44
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,500
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
クッション性に優れるEVA製のミッドソールと、グリップ性に優れるラバーアウトソールを搭載したスーパーグリップシリーズは、安全性が求められる様々な職場を快適にしてくれる信頼のおける商品です。
用途
病院、レストラン、ホテルなど動きが多く安全な歩行が求められる職場に。
仕様
コルクフットベッド、スーパーグリップアウトソール
トラスコ品番
208-0905
材質
本革
色
ホワイト
サイズ(cm)
28.5
規格
EN ISO 20347:2012 認証
アズワン品番
64-7724-67
サイズ規格
M11-11.5(US規格)/9.5(UK規格)/44(EU規格)