曜日別特売
SR-064 シリコーンシーラント 8060プロ セメダイン 62728971

SR-064 シリコーンシーラント 8060プロ セメダイン 62728971
SR-064 シリコーンシーラント 8060プロ セメダイン 62728971
SR-064 シリコーンシーラント 8060プロ セメダイン 62728971
SR-064 シリコーンシーラント 8060プロ セメダイン 62728971
SR-064 シリコーンシーラント 8060プロ セメダイン 62728971
SR-064 シリコーンシーラント 8060プロ セメダイン 62728971

シリコーンシーラント 8060プロ

(103件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(330mL×40本)アルミ注文コード62728971品番SR-064
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。

用途
サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーBアルミ容量(mL)330(40本組)JIS規格JIS A 5758主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート密度(g/cm3)1.02指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量13.6kg特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
注意
※飼育水槽には使用できません。
※紫外線の当たる場所では黄変する場合があります。
※一部の合成ゴム(EPDM、クロロプレンゴム)と接触するとシーリング材が変色することがあるのでご注意ください。
※硬化途上の本シーリング材に脱アルコール形のシリコーン樹脂系シーリング材を打ち継ぐと変色することがあるのでご注意ください。
※大理石、御影石等の石材、ポリカーボネート、アクリルには使用できません。
※塗料はのりません。
※車両ガラス廻りには使用しないでください。雨で視界が悪くなり危険です。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法に従って廃棄する。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:103
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-05
用途: 木材接着

鉄材柱の補強に2×4材を使っていますが、長さが足りないときに接着に使います。接着部両側にシリコンシーラントを塗り、モノタロウ販売のユニクロT型(https://www.monotaro.com/g/00530063/t.q=t%E5%AD%97%E9%87%91%E5%85%B7)でビス止めすると、すぐに使用できて便利です。

対象商品 : 09241653
2024-07-03
用途: 工場換気口などの防水コーキングに

使い慣れたシール材。換気フードにはPP材があるので定着性が多少気になります。
こうしたコーキング材な限らず、PP材・PE材に対する強力で使いやすい接着剤・コーキング材の登場が待たれます。(工事用にある程度の量を使う用途)

1が参考にしています
対象商品 : 09241626
2024-03-29
用途: 板金施工など

ずっと長い間重宝して使い続けてきた者ですがここ最近内容物が新しくなったのかコーキングが柔らかくなり自分にとっては使いにくくなった気がします。へらなどで抑えた時に前のコーキングよりヒゲ?が出やすくなった。

対象商品 : 09241617
2023-07-08
用途: とても使いやすい
株式会社海底熟成研究所教育・研究機関

使いやすいですが、量のバリエーションをもっと作ってもらいたいです。

対象商品 : 09241635
2022-10-06
用途: 防水シール用

固まった後でも柔軟性がありしっかりシールしている。
見た目もきれいで寒くなっても硬くなりにくい。

1が参考にしています
対象商品 : 09241635
2022-10-06
用途: 吸盤の脱落予防
製造業

シリコーングリースの様なもので、使用方法は非常に簡単です。

対象商品 : 09241617
2022-05-18
用途: エアコンホースカバーの修理.
製造業

専用のガンが無くても使用できなした。又手についても、簡単に落とせました。

3が参考にしています
対象商品 : 09241617
2022-03-18
用途: 金属とウレタン素材の接着
製造業

剥がれやめくれが無くしっかりと接着されている模様。
素材同士の相性や下処理」の一覧が一般提供されるとありがたい。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
1が参考にしています
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする