曜日別特売
OWL-ARMSTD06-BK デスクやポールにスマホをしっかり固定できるクランプ式 スマートフォン/タブレット用 フレキシブルアームスタンド OWLTECH(オウルテック) 62729208

OWL-ARMSTD06-BK デスクやポールにスマホをしっかり固定できるクランプ式 スマートフォン/タブレット用 フレキシブルアームスタンド OWLTECH(オウルテック) 62729208
OWL-ARMSTD06-BK デスクやポールにスマホをしっかり固定できるクランプ式 スマートフォン/タブレット用 フレキシブルアームスタンド OWLTECH(オウルテック) 62729208
OWL-ARMSTD06-BK デスクやポールにスマホをしっかり固定できるクランプ式 スマートフォン/タブレット用 フレキシブルアームスタンド OWLTECH(オウルテック) 62729208
OWL-ARMSTD06-BK デスクやポールにスマホをしっかり固定できるクランプ式 スマートフォン/タブレット用 フレキシブルアームスタンド OWLTECH(オウルテック) 62729208
OWL-ARMSTD06-BK デスクやポールにスマホをしっかり固定できるクランプ式 スマートフォン/タブレット用 フレキシブルアームスタンド OWLTECH(オウルテック) 62729208
OWL-ARMSTD06-BK デスクやポールにスマホをしっかり固定できるクランプ式 スマートフォン/タブレット用 フレキシブルアームスタンド OWLTECH(オウルテック) 62729208
OWL-ARMSTD06-BK デスクやポールにスマホをしっかり固定できるクランプ式 スマートフォン/タブレット用 フレキシブルアームスタンド OWLTECH(オウルテック) 62729208
OWL-ARMSTD06-BK デスクやポールにスマホをしっかり固定できるクランプ式 スマートフォン/タブレット用 フレキシブルアームスタンド OWLTECH(オウルテック) 62729208

デスクやポールにスマホをしっかり固定できるクランプ式 スマートフォン/タブレット用 フレキシブルアームスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62729208品番OWL-ARMSTD06-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スマートフォンやタブレットを自由に固定できる
・ポールやベッドフレームにも取り付け可能
・約110cmのフレキシブルロングアーム
・上下左右に画面の角度調整が可能
・クランプは厚み約6.5cmまで対応
・最大12.9インチまでの機器をセット可能
・シリコンパッドで安定性を確保
・安心の1年保証

付属品保証書材質ABS樹脂、アルミニウム合金寸法(mm)横幅135~230、厚さ13までのサイズに対応質量(g)(本体):約 510幅(cm)クランプ取り付け:厚さ6.5まで対応、円柱は直径約2~5対応保証期間1年間アーム長さ(cm)約 110耐荷重(g)約 800(使用する形状により耐荷重に変動があります)
注意
※反時計回りに軸を回して緩めたら、クランプを上げて挟んでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする