BS-64 木製壁掛型スピーカー TOA 62729687

木製壁掛型スピーカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード62729687品番BS-64
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

薄型でフラットな形状の木製壁掛型スピーカーです
現場での施工性と意匠性に優れています
スピーカーコンセント前面スイッチで3W/6W切替可能です
従来品より約20%軽量化しました
消防認定品です

トラスコ品番227-9256種別L級質量(kg)1.7定格出力(W)6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×99周波数特性160Hz~17kHz音圧レベル(dB)95(1W、1m)色(本体)ライトグレー型式承認番号認評放第2019~7号定格入力(W)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする