曜日別特売
FYPNSL-M2 KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスY型 KH(基陽) 62730046

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスY型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード62730046品番FYPNSL-M2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,300

Y型フルハーネスです
腰回りが広く胴ベルトに工具袋を多数装着可能です
大型肩パッドを標準装備しています
長さ調節金具はステンレス製です
脚部はパラレル型です
脚部トリプルロック式バックルを採用しています
フックハンガーとゆるみ止め環を装備しています
胸部ベルトワンタッチバックルを採用しました

用途2m以上の高所作業に最大使用質量(kg)100背タイプY型胴ベルト脚部構造平行型質量(g)1310材質/仕上ベルト部:ナイロン/肩パッド:ナイロン・ウレタン樹脂/緩み止め環・フックハンガー:アルミ/バックル:アルミ・スチール適応身長(cm)155~175黒/反射シルバーラインバックルワンタッチ トリプルロック式ベルト幅(mm)45胸ベルト幅(mm)38規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合、JIS T8165:2018 墜落制止用器具 適合仕様1本吊り専用腿バックルワンタッチ トリプルロック式ランヤード無しトラスコ品番200-6862
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする