セット内容本体、CR2032型電池 2個、日本語取扱説明書他質量(g)85電源コイン型リチウム電池CR2032 2個(約4000時間の使用が可能)測定範囲(℃)-50.0~199.9℃、200~300℃寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×45×24精度(℃)±0.4(-50.0~-30.0)、±0.2(-30.0~170.0)、±0.4(170.0~199.9)、±1(200~300)±1digit測定対象乳製品電源自動OFF1分、2分、8分、60分、または機能OFFから選択温度センサーステンレス製突刺し型使用環境温度(℃)-20~50.0長さL×直径(mm×Φmm)温度センサー:103×3検出単位0.1℃(-50.0~199.9)、1℃(200~300)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67 (水に浮揚)(浸漬して使用する製品ではありません)