曜日別特売
HI 151-2 調理用デジタル温度テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 62731656

HI 151-2 調理用デジタル温度テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 62731656
HI 151-2 調理用デジタル温度テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 62731656

調理用デジタル温度テスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62731656品番HI 151-2
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

調理のプロ、業務用、家庭用と様々なシーンで活躍する調理用温度テスターです。センサーは160°回転収納式のため扱いやすく、様々な角度の測定にも対応。肉や魚など食材ごとに6色ご用意しており、使い分けることで食中毒予防などの衛生管理に対応できるだけでなく、HACCPにおける製造過程での温度管理に役立ちます。
工場での製造時に5点での校正を行っており、精度の高い温度測定を可能にします。

セット内容本体、CR2032型電池 2個、日本語取扱説明書他質量(g)85電源コイン型リチウム電池CR2032 2個(約4000時間の使用が可能)測定範囲(℃)-50.0~199.9℃、200~300℃寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×45×24精度(℃)±0.4(-50.0~-30.0)、±0.2(-30.0~170.0)、±0.4(170.0~199.9)、±1(200~300)±1digit測定対象生魚電源自動OFF1分、2分、8分、60分、または機能OFFから選択温度センサーステンレス製突刺し型使用環境温度(℃)-20~50.0長さL×直径(mm×Φmm)温度センサー:103×3検出単位0.1℃(-50.0~199.9)、1℃(200~300)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67 (水に浮揚)(浸漬して使用する製品ではありません)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする