曜日別特売
R2-72 ドンケル安全靴コマンド R2-72 ドンケル 62732435

 

R2-72 ドンケル安全靴コマンド R2-72 ドンケル 62732435
R2-72 ドンケル安全靴コマンド R2-72 ドンケル 62732435
R2-72 ドンケル安全靴コマンド R2-72 ドンケル 62732435
R2-72 ドンケル安全靴コマンド R2-72 ドンケル 62732435
R2-72 ドンケル安全靴コマンド R2-72 ドンケル 62732435

ドンケル安全靴コマンド R2-72

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード62732435品番R2-72
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

R2はクッション性の高い発泡ラバーをミッドソールに、丈夫なソリッドラバーをアウトソールに使用して「軽量・ソフトな足あたり」と「丈夫で長持ち」との機能を両立させました

用途
土木建築・造船等の溶接作業にて
サイズ(cm)26足幅3E機能耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・耐熱形状半長靴質量(g)1020(26.0cm1足)規格JIS T8101 CI/S/P1/F1/H材質(甲被)牛クロム革(ベロア)標準質量(g)1038(26.0cm/1足)靴底ラバー2層底材質(先芯)ワイド樹脂製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする