601静電 静電安全靴 ダイナスティSD 601静電 ドンケル 62733248

静電安全靴 ダイナスティSD 601静電

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード62733248品番601静電
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

身体に帯電している静電気を靴底から逃がしスパークによる障害や災害を未然に防ぎます

用途
主要産業で帯電防止機能が必要な会社・現場にて
サイズ(cm)24足幅3E機能鋼製先芯・静電形状ローカット質量(g)1070g(26.0cm1足)規格JIS T8103(ED-P/C1)CI/S/BO/H甲革牛クロム革標準質量(g)1000(26.0cm/1足)靴底合成ゴム(ビブラム底)材質(先芯)鋼製甲被タイプひも
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする