731 ウレタン底安全靴 731 ドンケル 62733853

ウレタン底安全靴 731

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)27.5
内容量1足注文コード62733853品番731
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

軽量でクッション性に優れた発泡ポリウレタン底を採用
快適な履き心地で快適な職場環境を作ります

用途
主要生産工場・自動車整備・土木建築など
サイズ(cm)27.5足幅3E機能ワイド樹脂先芯・かかと衝撃吸収・耐滑形状ローカット質量(g)760(26.0cm1足)規格JIS T8101 CI/S/P1/F1甲革牛クロム革標準質量(g)720(26.0cm/1足)靴底発泡ポリウレタン(2層底)材質(先芯)樹脂製
注意
※素材の特性から熱場および切粉などのある職場での使用は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする