曜日別特売
604 一般作業用安全靴 604 ドンケル 62734185

 

604 一般作業用安全靴 604 ドンケル 62734185
604 一般作業用安全靴 604 ドンケル 62734185

一般作業用安全靴 604

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード62734185品番604
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

あらゆる分野での一般作業に、幅広い用途で活躍するスタンダード安全靴
どんな作業も快適に、安全に、足を保護します
アウトソールはどんなシーンでも優れたグリップ力を発揮する合成ゴム素材のビブラム意匠ソール

用途主要生産工場・官公庁・土木建築などサイズ(cm)24.5足幅3E形状ハイカット質量(g)1300(26.0cm1足)規格JIS T8101 CⅠ/S/BO/H甲革牛クロム革標準質量(g)1200(26.0cm/1足)靴底合成ゴム(ビブラム底)材質(先芯)鋼製甲被タイプひも靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする