603T チャック付き安全靴 603T ドンケル 62734535

 

603T チャック付き安全靴 603T ドンケル 62734535
603T チャック付き安全靴 603T ドンケル 62734535

チャック付き安全靴 603T

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード62734535品番603T
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

着脱のしやすさが作業効率を向上させます

用途官公庁・主要生産工場・電力・自動車整備など、脱着がラクな商品を求めている作業者向け形状ミドルカットサイズ(cm)24.5甲被タイプひも規格JIS T8101 CI/S/BO/H甲革牛クロム革靴底合成ゴム(ビブラム底)足幅3E標準質量(g)1060(26.0cm/1足)材質(先芯)鋼製質量(g)1140(26.0cm1足)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62734605
2022-09-22
用途: 工場 半製品を裁断する際に使用
株式会社セピオテック

足に密着して固定感があり、ファスナーは滑らかで、本革なのでつま先が曲げやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする