640 チャック付き安全靴 640 ドンケル 62734867

 

640 チャック付き安全靴 640 ドンケル 62734867
640 チャック付き安全靴 640 ドンケル 62734867

チャック付き安全靴 640

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード62734867品番640
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

着脱のしやすさが作業効率を向上させます

用途土木建築・鉄道・道路整備などの屈曲が多い作業者向けサイズ(cm)26足幅3E形状ハイカット質量(g)1370(26.0cm1足)材質(ソール)合成ゴム(ビブラム底)材質(甲被)牛クロム革標準質量(g)1300(26.0cm/1足)JIS規格JIS T8101 CI/S/BO/H材質(先芯)甲被タイプ紐タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする