HNJU-125-C10-D-AMC-P オフセットクランク 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62734878

HNJU-125-C10-D-AMC-P オフセットクランク 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62734878
HNJU-125-C10-D-AMC-P オフセットクランク 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62734878
HNJU-125-C10-D-AMC-P オフセットクランク 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62734878

オフセットクランク 追加工品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個寸法C(mm)10寸法R(mm)125注文コード62734878品番HNJU-125-C10-D-AMC-P
参考基準価格(税別)¥8,510販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できます。
・ハンドル本体は静電塗装がされています。
・全サイズに回転グリップが付属しています。
・本商品の角穴は、DIN規格(DIN79)に従います。
・面取りE:角穴の角部は面取りをしています。

用途ハンドル FCD400相当 静電塗装(つや消し黒) 回転グリップ SUM22L 三価クロメート処理材質スティール製質量(g)477タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所寸法L(mm)34寸法d(mm)34寸法C(mm)10寸法G(mm)74寸法R(mm)125取付け方法丸穴セットスクリュー【追加工】付属H(mm)69h(mm)14寸法Dg(mm)22グリップタイプ回転グリップ押しネジ穴【追加工】M5(1カ所)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする