653 マジック式安全靴 653 ドンケル 62735016

 

653 マジック式安全靴 653 ドンケル 62735016
653 マジック式安全靴 653 ドンケル 62735016

マジック式安全靴 653

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード62735016品番653
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

着脱しやすいマジック式

用途官公庁・電力・ガス・水道・鉄道・山林作業従事者など形状ミドルカット質量(g)1170(26.0cm1足)サイズ(cm)23.5規格JIS T8101 CI/S/BO/H甲革牛クロム革標準質量(g)1080(26.0cm/1足)足幅3E靴底合成ゴム(ビブラム底)材質(先芯)鋼製甲被タイプマジックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする