ドンケル
高所・構内用安全靴 T-7(ベロアチャック付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
25
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62735549
品番
T-7(ベロアチャック付)
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
抜群の軽さと屈曲性、足裏感覚に優れ、足場を確認しやすい安全靴
用途
土木建築・高所作業で溶接作業を伴う作業者など
形状
ハイカット
色
黒
質量(g)
1260(26.0cm1足)
サイズ(cm)
25
材質(甲被)
牛クロム革(ベロア)
機能
屈曲性
標準質量(g)
1200(26.0cm/1足)
JIS規格
JIS T8101 CⅠ/L/BO
足幅
3E
材質(底部)
合成ゴム(高所用底)
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
ひも
靴タイプ
ブーツ