ドンケル
甲プロ付き安全靴 603甲プロ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
25
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62735743
品番
603甲プロ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
足のプロテクタが先芯までかかり、足への衝撃を和らげます
用途
主要工場等で甲プロテクターの装備が必要な会社にて。現場鉄鋼・造船など
形状
ミドルカット
色
黒
質量(g)
1330(26.0cm1足)
サイズ(cm)
25
材質(ソール)
合成ゴム(ビブラム底)
材質(甲被)
牛クロム革
標準質量(g)
1240(26.0cm/1足)
JIS規格
JIS T8101 CⅠ/S/M/BO/H
足幅
3E
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
ひも
靴タイプ
革靴