603甲プロ 甲プロ付き安全靴 603甲プロ ドンケル 62735777

甲プロ付き安全靴 603甲プロ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード62735777品番603甲プロ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

足のプロテクタが先芯までかかり、足への衝撃を和らげます

用途主要工場等で甲プロテクターの装備が必要な会社にて。現場鉄鋼・造船など形状ミドルカット質量(g)1330(26.0cm1足)サイズ(cm)26.5材質(ソール)合成ゴム(ビブラム底)材質(甲被)牛クロム革標準質量(g)1240(26.0cm/1足)JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/M/BO/H足幅3E材質(先芯)甲被タイプひも靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする