ドンケル
耐熱・溶接安全靴 T-3
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
28
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62736215
品番
T-3
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
耐熱効果に優れ、高温による劣化を防ぐ安全靴
高炉前、旋盤前、溶接作業等の高熱作業を安全に行い、効率のよい作業を推進します
用途
土木建築・造船・トラック整備等で溶接作業が必要な作業者向け
形状
ミドルカット
サイズ(cm)
28
機能
耐熱
色
赤
足幅
3E
標準質量(g)
1060(26.0cm/1足)
材質(先芯)
鋼製
靴タイプ
革靴
質量(g)
1140(26.0cm1足)
材質(アッパー)
牛クロム革(ベロア)
材質(ソール)
合成ゴム(ビブラム底)
JIS規格
JIS T8101 CⅠ/S/BO/H
注意
※耐熱温度150℃以下の場所でご使用ください。