曜日別特売
T-22 耐熱・溶接安全靴 T-22 ドンケル 62736495

 

T-22 耐熱・溶接安全靴 T-22 ドンケル 62736495
T-22 耐熱・溶接安全靴 T-22 ドンケル 62736495

耐熱・溶接安全靴 T-22

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード62736495品番T-22
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098

耐熱効果に優れ、高温による劣化を防ぐ安全靴
高炉前、旋盤前、溶接作業等の高熱作業を安全に行い、効率のよい作業を推進します

用途土木建築・造船・トラック整備等で溶接作業が必要な作業者向け形状ミドルカットサイズ(cm)27材質(アッパー)牛クロム革(ベロア)材質(ソール)合成ゴム(ビブラム底)機能耐熱標準質量(g)1090(26.0cm/1足)JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/BO/H足幅3E材質(先芯)鋼製靴タイプ革靴
注意
※耐熱温度150℃以下の場所でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする