曜日別特売
出初マジック匠 耐熱・溶接安全靴 出初マジック匠 ドンケル 62736696

耐熱・溶接安全靴 出初マジック匠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード62736696品番出初マジック匠
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

耐熱効果に優れ、高温による劣化を防ぐ安全靴
高炉前、旋盤前、溶接作業等の高熱作業を安全に行い、効率のよい作業を推進します

用途
高所作業者向け。土木建築(型枠・解体)など
形状ハイカットサイズ(cm)27機能耐熱甲被タイプマジック式足幅3E標準質量(g)1060(26.0cm/1足)材質(先芯)鋼製靴タイプ革靴質量(g)1100(26.0cm1足)材質(アッパー)牛クロム革(ベロア)材質(ソール)合成ゴム(高所用底)JIS規格JIS T8101 CⅠ/L/BO
注意
※耐熱温度150℃以下の場所でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする