曜日別特売
906 耐油・耐薬品安全靴 906 ドンケル 62737019

 

906 耐油・耐薬品安全靴 906 ドンケル 62737019
906 耐油・耐薬品安全靴 906 ドンケル 62737019

耐油・耐薬品安全靴 906

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード62737019品番906
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

表面にウレタン樹脂加工を施して、耐水・耐油性は勿論、酸やアルカリ等の薬品にも優れた耐久性を発揮し靴への浸透を防ぎます

用途切削油等を使う工場作業者・印刷・薬品の生産工場・メンテナンス作業従事者などサイズ(cm)28機能耐油・耐薬品足幅3E標準質量(g)1200(26.0cm/1足)材質(先芯)靴タイプ長靴質量(g)1240(26.0cm1足)材質(ソール)合成ゴム(ビブラム底)材質(甲被)牛クロム革(ウレタン加工)JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/BO/H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする