曜日別特売
AD5586-00A00 (一般校正書類付) クランプメーター A&D 62739374

※代表画像

AD5586-00A00 (一般校正書類付) クランプメーター A&D 62739374
AD5586-00A00 (一般校正書類付) クランプメーター A&D 62739374
AD5586-00A00 (一般校正書類付) クランプメーター A&D 62739374
AD5586-00A00 (一般校正書類付) クランプメーター A&D 62739374
AD5586-00A00 (一般校正書類付) クランプメーター A&D 62739374
AD5586-00A00 (一般校正書類付) クランプメーター A&D 62739374

クランプメーター

(9件のレビュー)
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M *±(1.0%rdg+2d)(*確度は最高確度を表示)注文コード62739374品番AD5586-00A00 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

直流(AD5586のみ)・電流電流が測れる多機能汎用クランプメーター
1999~3999カウント表示
その他機種により直流/交流電圧、抵抗、導通、周波数、デューティ、ダイオードチェックなどの測定項目
直流電流も測れる多機能汎用クランプメーター。直流電流も交流電流も通電したまま測れる。3999カウント表示

用途直流電流測定(AD5586のみ)、交流電流測定、電圧端子測定、抵抗端子測定、通電ブザー端子測定に最適。交流電圧(V)4/40/400/600*±(1.2%rdg+5d)(*確度は最高確度を表示)交流電流(A)「クランプ測定」40/400*±(2.5%rdg+8d)(*確度は最高確度を表示)電源6F22形(006P形)9V乾電池1個クランプ径(Φmm)約Φ28抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M *±(1.0%rdg+2d)(*確度は最高確度を表示)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×208×30質量(g)約195(電池含む)付属品取扱説明書、電池(モニター用)、テストリード、ストラップ、一般校正証明書仕様交流電流クランプ測定、直流電流クランプ測定、電圧端子測定、抵抗端子測定、導通ブザー端子測定、周波数端子測定種別一般校正証明書付き直流電圧(V)400m/4/40/400/600*±(0.8%rdg+1d)(*確度は最高確度を表示)周波数10/100/1k/10k/100k/1M/10MHz*±(0.5%rdg+3d)(*確度は最高確度を表示)機能データホールド機能電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用時)直流電流(A)「クランプ測定」40/400*±(2.5%rdg+8d)(*確度は最高確度を表示)直流電圧400m/4/40/400/600V±(0.8%rdg+1d)(確度は最高確度を表示)最大カウント数3999カウント導通テスト約50Ω以下でブザー音特性直流電流も測れる多機能汎用クランプメーター。直流電流も交流電流も通電したまま測れる。校正証明書一般校正
注意
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36933416
2019-05-05
用途: 交流電流の測定に
建設業・工事業

テスターを持っている人は結構多いと思うのですが
活線のまま調べたいシチュエーションは意外と多く
必要に迫られ購入しました。
私の場合は木工機械を多数同時に使用すると
ブレーカーの容量では計算上はOKな筈がどういう訳か落ちる時があり
原因を探るのに必要でした。
テスター機能もあってこれ一つあれば殆どのことは済んでしまいます。
高額なやつは突入電流が測れるので本当はそっちが欲しかったけど
満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 36933416
2019-04-14
用途: 電気工事に
建設業・工事業

安いので心配でしたが、測定値も問題なく、ちゃんと使える。

対象商品 : 36933416
2018-06-09
用途: 分電盤等の調査
サービス業

持ち歩きや使用感等非常に良いと思います。欲を言えば添付されているストラップがもう少々長ければ良いかと思います

1が参考にしています
対象商品 : 36933416
2017-12-14
用途: 殆ど交流配線の電流
株式会社吉成産業

以前に購入したクランプメータはクランプ接合部が若干隙間が有りましたがこの商品はしっかりはさめクランプの場所によるばらつきは認められなく満足しております。

対象商品 : 36933416
2017-06-24
用途: 電力使用設備の消費電力計測
T.E.Cサービス業

大きさも手頃で計測もし易いので満足しています。
今後はこのクランプメータ使用して業務に生かしたいと思います。

対象商品 : 36933416
2016-11-12
用途: 電気工作作業
サンライズキミヅカ

今回なくしてしまったので2回目の購入です。コードも長いのでテスター使用も使いやすく、快適です。

1が参考にしています
対象商品 : 36933416
2016-12-16
用途: 電気工事修理点検
電気・ガス・熱供給・水道業

商品価格が手ごろでモノタロウさんの商品レビューも参考に購入しました。重宝しています。

対象商品 : 36933416
2015-07-23
用途: 電流測定
建設業・工事業

普通に使えます。
もう少し小さくなると持ち運びに便利なんですけど。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする