ブラスト興業
ブロー枠蛍光プリズム反射スリム看板
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
文字内容
停止位置
停止位置
停止位置
50M先 工事中
100M先 工事中
200M先 工事中
ご協力ありがとうございました
まわり道
信号機あり
右によって下さい
工事中
工事中 お願い
工事区間始まり
工事区間終わり
工事用車両出入口
左によって下さい
徐行
歩行者通路
段差あり
片側交互通行
立入禁止
車両通行止
車線減少
通り抜け出来ません
通行止
全23種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62740135
品番
BHA-10KPW
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
幅が狭い看板(電柱サイズ)歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。
用途
規制看板 幅狭地
文字内容
停止位置
幅(mm)
約335
厚さ(mm)
70
材質(本体)
高密度ポリエチレン
縦(mm)
約1725
表面
プリズム反射シート
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません