BHA-38KPW ブロー枠蛍光プリズム反射スリム看板 ブラスト興業 62740239

ブロー枠蛍光プリズム反射スリム看板

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
文字内容通り抜け出来ません
通り抜け出来ません
段差あり
徐行
片側交互通行
通行止
工事中
信号機あり
停止位置
工事中 お願い
車両通行止
工事用車両出入口
立入禁止
工事区間始まり
工事区間終わり
歩行者通路
まわり道
車線減少
50M先 工事中
100M先 工事中
200M先 工事中
ご協力ありがとうございました
右によって下さい
左によって下さい
内容量1台注文コード62740239品番BHA-38KPW
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

幅が狭い看板(電柱サイズ)歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。

用途
規制看板 幅狭地
幅(mm)約335厚さ(mm)70材質(本体)高密度ポリエチレン文字内容通り抜け出来ません縦(mm)約1725表面プリズム反射シート
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62740108
2025-03-31
用途: 道路工事
祖母井住建建設業・工事業

看板自体が蛍光イエローで文字がデカいので目立って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする