曜日別特売
BHA-40OKPW-50 ブロー枠蛍光プリズム反射スリム看板 ブラスト興業 62740248

ブロー枠蛍光プリズム反射スリム看板

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
文字内容50M先 工事中
50M先 工事中
100M先 工事中
200M先 工事中
ご協力ありがとうございました
まわり道
信号機あり
停止位置
右によって下さい
工事中
工事中 お願い
工事区間始まり
工事区間終わり
工事用車両出入口
左によって下さい
徐行
歩行者通路
段差あり
片側交互通行
立入禁止
車両通行止
車線減少
通り抜け出来ません
通行止
内容量1台注文コード62740248品番BHA-40OKPW-50
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

幅が狭い看板(電柱サイズ)歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。

用途
規制看板 幅狭地
文字内容
50M先 工事中
幅(mm)
約335
厚さ(mm)
70
材質(本体)
高密度ポリエチレン
縦(mm)
約1725
表面
プリズム反射シート
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62740108
2025-03-31
用途: 道路工事
祖母井住建 様(建設業・工事業)

看板自体が蛍光イエローで文字がデカいので目立って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする