曜日別特売
HA-19KPW 蛍光プリズム反射スリム看板 ブラスト興業 62740835

蛍光プリズム反射スリム看板

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
文字内容立入禁止
立入禁止
段差あり
徐行
片側交互通行
通行止
工事中
信号機あり
停止位置
工事中 お願い
車両通行止
工事用車両出入口
工事区間始まり
工事区間終わり
歩行者通路
まわり道
車線減少
通り抜け出来ません
50M先 工事中
100M先 工事中
200M先 工事中
ご協力ありがとうございました
右によって下さい
左によって下さい
内容量1台注文コード62740835品番HA-19KPW
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

幅が狭い看板(電柱サイズ)歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。

用途
規制看板 幅狭地
幅(mm)約280厚さ(mm)50材質(本体)スチール文字内容立入禁止縦(mm)約1400表面プリズム反射シート
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする