曜日別特売
HAT3300-6T-BOX HAT3300 3.5インチSATA 6TB HDD Synology(シノロジー) 62744160

HAT3300-6T-BOX HAT3300 3.5インチSATA 6TB HDD Synology(シノロジー) 62744160
HAT3300-6T-BOX HAT3300 3.5インチSATA 6TB HDD Synology(シノロジー) 62744160

HAT3300 3.5インチSATA 6TB HDD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード62744160品番HAT3300-6T-BOX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

家庭やスモールオフィス環境のSynologyシステム専用に作られた高信頼性ハードドライブ

サイズ3.5インチ回転速度(min-1[r.p.m])5400インターフェイスSATA 6 Gb/s容量(TB)6

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする