No.631S3 ♯50 Transparent ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50 寺岡製作所 62744195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)50
内容量1巻注文コード62744195品番No.631S3 ♯50 Transparent
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

耐熱性、絶縁性に優れています。
UL規格認定品です。
<白、黒、青、赤、黄、緑>
File № E56086
UL温度定格130℃
UL746A CTI≧600V
<Transparent透明>
File № E56086
UL温度定格130℃
UL746A CTI=500V

用途
トランスの外層・内層絶縁。
電子部品の絶縁、固定。
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.081透明特性耐熱性、絶縁性基材ポリエステル粘着剤アクリル系粘着力14.85N/25mm伸び(%)93主な用途トランスの外層・内層、電子部品、電気用引張強度(N/25mm)212.25破壊電圧(kV)9.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする