曜日別特売
JCE-1408U エンジン式高圧洗浄機 工進 62745683

 

JCE-1408U エンジン式高圧洗浄機 工進 62745683
JCE-1408U エンジン式高圧洗浄機 工進 62745683
JCE-1408U エンジン式高圧洗浄機 工進 62745683
JCE-1408U エンジン式高圧洗浄機 工進 62745683
JCE-1408U エンジン式高圧洗浄機 工進 62745683
JCE-1408U エンジン式高圧洗浄機 工進 62745683
JCE-1408U エンジン式高圧洗浄機 工進 62745683

エンジン式高圧洗浄機

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード62745683品番JCE-1408U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

エンジン式なのでハイパワーで作業が早い
本体・ガン・各種ホース付きですぐ使える
フルセット
自吸と水道直結両用可能

用途電気式に比べて圧倒的ハイパワーを実現エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 工進K180 179cc燃料タンク容量(L)3.6燃料無鉛ガソリン使用時間(時間)最大約2(満タン時)最大圧力(MPa)14吸水量(L/min)8吐出水量(L/min)8最大出力(kW)3.5付属品ガン(ネジ式)、吐出ホース(10m・ワンタッチ式)、一体型ノズルランス、吸入ホース(3m)、ストレーナー、水道直結用ホース、水道直結用ホースバンド、洗剤吸引ホース、ノズルクリーナーピン、余水ホース(3m)騒音値(dB)94~101寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×480×505質量(kg)25ホース長さ(m)【吐出ホース】10/【吸入ホース】3/【水道ホース】3ノズル直射・扇状切替
関連資料:専用部品(7.4MB)取扱説明書:(2.9MB)
注意
※エンジンオイル、ガソリン、ポンプオイルは入っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650

商品説明動画

KOSHIN エンジン式高圧洗浄機JCEシリーズ 新オプション
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62745683
2024-10-26
用途: 塗装作業前
建設業・工事業

とてもパワフルで良かったです。エンジン音も想像してたよりはうるさくなかったです。ホースは10メートルなので追加で10メートルの延長を購入しました。

対象商品 : 62745683
2023-11-15
用途: オフロードバイクのダート走行後の洗車
FUN WHEELS

想定していたより軽量で持ち運びが楽だった。また想定より高圧だった。

1が参考にしています
対象商品 : 62745683
2021-06-28
用途: コンクリート壁の洗浄
建設業・工事業

目黒川の壁面クリーニングに使用しました洗浄力抜群でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
3が参考にしています
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする