曜日別特売
SCS-1820 充電式チェンソー  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 62745823

※本体画像

SCS-1820 充電式チェンソー  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 62745823
SCS-1820 充電式チェンソー  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 62745823
SCS-1820 充電式チェンソー  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 62745823
SCS-1820 充電式チェンソー  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 62745823
SCS-1820 充電式チェンソー  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 62745823
SCS-1820 充電式チェンソー  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 62745823
SCS-1820 充電式チェンソー  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 62745823
SCS-1820 充電式チェンソー  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 62745823
SCS-1820 充電式チェンソー  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 62745823
SCS-1820 充電式チェンソー  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 62745823

充電式チェンソー 18V 2.0Ah スマートシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台ガイドバー長さ(mm)200バー全長(mm)200注文コード62745823品番SCS-1820
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

枝切り用の充電式小型軽量チェンソー 簡単操作、充電式で静かに作業が可能 安全に使える
跳ね返り防止ガード付き
直径5cmの枝を2.5秒、3cmなら300本切断可能
本体2.3kgの業界最軽量クラス
工具無しでチェーン調整・交換が可能 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。

用途家周りの枝の切断にタイプ充電器・バッテリー付き付属品ソーチェーン、ガイドバー、チェーンケース、チェーンオイル、バッテリー、充電器本体質量(kg)2.3作業量(目安)約300本(30mm松材)チェーンスピード(m/s)[m/分]14型式PA-332 18V2.0Ahバッテリー電圧(V)DC18モーターブラシモーターバッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ahバッテリー容量(Ah)2.0充電時間(分)約60バー全長(mm)200アズワン品番64-9481-98チェーン形式【交換用チェーン型式】PA-435 SCS-1820用チェーン(90PX-33E)チェーンスピード(m/min)14ガイドバー長さ(mm)200
関連資料:(42.5MB)取扱説明書:(7.7MB)
注意
※機種をよく確認してください セット商品と本体のみ(バッテリー・充電器無し)の設定があります。

商品説明動画

KOSHIN 充電式小型チェンソー【SCS-1820】
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75299973
2023-09-01
用途: 庭木の剪定作業
その他業種

同じものを4年ほど前に購入。
最近はすっかりパワーがなくなり、再度新品を買うことにしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする