パイルコメM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ5号
内容量1包(5本)注文コード62749523品番002-21014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800

耳糸がホツレないように織り上げてあります。

サイズ5号規格一般医療機器クラスⅠ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000028医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする