MY-V430130/W AHTN 40形直付形150幅逆富士タイプ 三菱電機 62752156

40形直付形150幅逆富士タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)4000
光束(Lm)
消費電力(W)
内容量1セット注文コード62752156品番MY-V430130/W AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,500
定格電圧(V)AC100~242仕様さらにシームレスな光を実現した新ライトユニット。また,従来の簡単施工に加え,さらなる改善で施工性をさらにアップしましたセット内容(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU43013W AHTN定格固定出力・段調光機能付定格消費電力(W)21.4平均演色評価数(Ra)85色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)133.1LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)3200明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当ビーム角度(°)A:118、B:109(1/2)定格光束(Lm)2850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする