定格電圧(V)AC100~242仕様さらにシームレスな光を実現した新ライトユニット。また,従来の簡単施工に加え,さらなる改善で施工性をさらにアップしましたセット内容(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU42013L AHTN定格固定出力・段調光機能付定格消費電力(W)13.6平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)127.9LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)2000明るさFLR40形×1灯器具 節電タイプビーム角度(°)A:118、B:109(1/2)定格光束(Lm)1740