定格電圧(V)AC100~242仕様さらにシームレスな光を実現した新ライトユニット。落ち着いた雰囲気の光色で,ホテルやレストランにもおすすめですセット内容(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU45017WW AHTN消費電力(W)33.4定格固定出力・段調光機能付色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)101.4光束(Lm)3390LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当ビーム角度(°)A:118、B:109(1/2)グリーン購入法適合演色指数(Ra)95