MY-V440170/WW AHTN 40形直付形150幅逆富士タイプ 三菱電機 62752472

40形直付形150幅逆富士タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)3500
光束(Lm)2680
消費電力(W)25.6
内容量1セット注文コード62752472品番MY-V440170/WW AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,500
定格電圧(V)AC100~242仕様さらにシームレスな光を実現した新ライトユニット。落ち着いた雰囲気の光色で,ホテルやレストランにもおすすめですセット内容(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU44017WW AHTN消費電力(W)25.6定格固定出力・段調光機能付色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)104.6光束(Lm)2680LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)4000明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプビーム角度(°)A:118、B:109(1/2)グリーン購入法適合演色指数(Ra)95

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62752472MY-V440170/WW AHTN18804881MY-V440470/WWAHTNMY-V440170/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18804881LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62752472MY-V440170/WW AHTN20110627MY-V440470/WW AHTNMY-V440170/WW AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 高演色タイプ MY-V440470/WW AHTN 三菱電機 20110627LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 高演色タイプ MY-V440470/WW AHTN三菱電機1組
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする