曜日別特売
MY-V470171S/WW AHTN 40形直付形230幅逆富士タイププルスイッチ付 三菱電機 62756444

40形直付形230幅逆富士タイププルスイッチ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
光束(Lm)4480
消費電力(W)44.7
内容量1セット注文コード62756444品番MY-V470171S/WW AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,200

既設器具の取付跡を隠す器具サイズで,直付形のリニューアルにおすすめ。手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付タイプ。

定格電圧(V)AC100~242仕様既設器具のあとを隠すサイズで,直付形のリニューアルにおすすめ。手元でON/OFFが可能な便利なプルスイッチ付タイプセット内容(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU47017WW AHTN消費電力(W)44.7定格固定出力・段調光機能付色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)100.2光束(Lm)4480LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)6900明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当ビーム角度(°)A:118、B:109(1/2)グリーン購入法適合演色指数(Ra)95

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62756444MY-V470171S/WW AHTN18812888MY-V470471S/WWAHTNMY-V470171S/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18812888LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62756444MY-V470171S/WW AHTN20113619MY-V470471S/WW AHTNMY-V470171S/WW AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 高演色タイプ 三菱電機 20113619LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 高演色タイプ三菱電機1組
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする