定格電圧(V)AC100~242仕様オフィスの通路照明や工場の全体照明など,小規模から大規模空間までさまざまな用途に対応可能なトラフ器具。ライトユニットはハイブリッドナノコーティング採用。セット内容(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU47020D AHTN定格固定出力・段調光機能付定格消費電力(W)36.7平均演色評価数(Ra)85色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)179.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)6900明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当ビーム角度(°)A:117、B:109(1/2)定格光束(Lm)6590