曜日別特売
EMX12GMBWGBECE SDXCカード Class10UHS-I U1 アドテック 62758195

※イメージ画像になります

SDXCカード Class10UHS-I U1

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
メモリー容量128GB
規格microSDXC
内容量1個注文コード62758195品番EMX12GMBWGBECE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、
データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。
また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づ
くりを追求しております。
これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、
パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。

規格microSDXC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11.0×15.0×1.0メモリー容量128GBフラッシュMLC転送速度(MB/sec)読込90(最大)、書込70(最大)SDスピードクラスCLASS10 UHS-I U1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする