曜日別特売
WP-001 WP-001 ワーキングパワースーツX NSP 62758204

WP-001 WP-001 ワーキングパワースーツX NSP 62758204
WP-001 WP-001 ワーキングパワースーツX NSP 62758204
WP-001 WP-001 ワーキングパワースーツX NSP 62758204
WP-001 WP-001 ワーキングパワースーツX NSP 62758204
WP-001 WP-001 ワーキングパワースーツX NSP 62758204
WP-001 WP-001 ワーキングパワースーツX NSP 62758204
WP-001 WP-001 ワーキングパワースーツX NSP 62758204
WP-001 WP-001 ワーキングパワースーツX NSP 62758204
WP-001 WP-001 ワーキングパワースーツX NSP 62758204

WP-001 ワーキングパワースーツX

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
身長(cm)155~175
内容量1着注文コード62758204品番WP-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,800
販売価格(税別)
48,000

従来の2倍以上の反発力でアシスト力がアップしたパワースーツ!
人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造で体にかかる負担を軽減することが出来ます。
人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造
無動力パワーアシストスーツの常識を覆すアシスト力を備え、身体への負担軽減を実現。
新開発の特殊高反発バネ
アシスト機能の心臓部に配置した新開発の特殊高反発バネによるアシスト。ワーキングパワースーツで使われている特殊バネと比較し2倍以上の反発力で腰・背中をサポート。
背筋力強化サポート
上部X(エックス)構造がタスキ効果を促し重量物を引き上げる際の筋力をアシストし負担を軽減またはサポート
腰サポートベルト
下部X(エックス)構造のサイドベルトを締めることにより腰部が安定し力が入りやすい体勢になりアシスト。
ワンタッチ分離構造
ジョイントバックルで本体とひざサポーターの分離がワンタッチで可能。本体のみの装着も容易です。
脚力アシスト
独自構造の脚力アシストシステム。ストレッチテープの張力を利用して荷物を持ち上げる動作をアシスト。

仕様
<<お手入れ方法>>
他の衣類とは分離し洗濯表示マークに従って洗濯をしてください。
中性洗剤で優しく手洗いしてください。
洗濯後は陰干ししてください。
色の異なるものと一緒に長時間洗液につけないで下さい。
洗濯機、乾燥機、アイロンを使用しないでください。
塩素系漂白剤は使用しないでください。
サイズM材質本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、その他(コイルボーン:スチール)タイプ男女兼用身長(cm)155~175ウエスト(cm)58~85
注意
<<使用上の注意>>
※製品に同梱されております取扱い説明書をご覧になってからご使用ください。誤った着用方法でご利用いただくと十分に効果を得ることができなくなります。
※就寝時には着用しないでください。
※洗濯機での選択は破損の原因になりますので、中性洗剤で優しく手洗いしてください。
※乾燥機やアイロン等の強制乾燥はしないでください。
※使用中に痛みやかゆみ等を感じた場合はすぐに使用を中止してください。
※医療目的での使用はしないでください。
※小児やペットの手の届かない所で保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62758213
2021-12-23
用途: 農作業
株式会社猪熊農園農・林・水産業

重いものも楽に持て、膝・腰・背中の負担がグッと減りました。調整なしで使用したら肩が絞まりすぎて痛くなりましたが,ベルトの調整で痛みはなくなり快適に使用できるようになりました。

12が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする