左撚2×3打10mm ダンスーパー岩糸ロープ 愛和産業 62758904

左撚2×3打10mm ダンスーパー岩糸ロープ 愛和産業 62758904
左撚2×3打10mm ダンスーパー岩糸ロープ 愛和産業 62758904

ダンスーパー岩糸ロープ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻太さ(mm)10長さ(m)約285注文コード62758904品番左撚2×3打10mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高強度ポリプロピレンを使用した漁業用ロープです
ストランドを2本撚、ロープを3本撚にすることでキンクしにくくほどけにくいロープです
左右合せて使用することでさらに撚りが反発しにくくなります

用途刺網漁(浮子側・沈子側・力糸)・延縄漁・カゴ漁・スレ巻用など。酪農用頭絡(もくし)長さ(m)約285ライトグリーン質量(kg)10目付(g/m)約45太さ(mm)10ひも・糸種類ロープRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製造上、原糸のつなぎが入る場合がございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-12-02
用途: 刺し網アバ綱
その他業種

それなりの物だったがほつれの目立つところも多かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする