定格電圧(V)AC100~242仕様反射板が光を下方に反射させ机上面の照度がアップ,必要な場所に必要な明るさを提供します。ライトユニットはハイブリッドナノコーティング採用。セット内容(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU47020L AHTN定格固定出力・段調光機能付定格消費電力(W)36.7平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)161.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)6900明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当ビーム角度(°)A:115、B:110(1/2)定格光束(Lm)5930