定格電圧(V)AC100~242仕様反射板が光を下方に反射させ机上面の照度がアップ,必要な場所に必要な明るさを提供します。ライトユニットはハイブリッドナノコーティング採用。セット内容(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU45020WW AHTN定格固定出力・段調光機能付定格消費電力(W)26.8平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)163光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当ビーム角度(°)A:115、B:110(1/2)定格光束(Lm)4370