MFC-5024S 海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ MF-Sシリーズ 工進 62759805

 

MFC-5024S 海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ MF-Sシリーズ 工進 62759805
MFC-5024S 海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ MF-Sシリーズ 工進 62759805
MFC-5024S 海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ MF-Sシリーズ 工進 62759805
MFC-5024S 海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ MF-Sシリーズ 工進 62759805
MFC-5024S 海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ MF-Sシリーズ 工進 62759805
MFC-5024S 海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ MF-Sシリーズ 工進 62759805
MFC-5024S 海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ MF-Sシリーズ 工進 62759805
MFC-5024S 海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ MF-Sシリーズ 工進 62759805

海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ MF-Sシリーズ

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台口径(Φmm)50最大吐出量(L/min)350注文コード62759805品番MFC-5024S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

車軸部分が砲金製で錆に強い呼び水不要で自吸可能左右どちらも回転可能キー式通常タイプ、電磁クラッチ付きタイプがございます。機種、サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。管用平行ネジ、ベルト駆動駆動軸から見て反時計方向に回転します。

用途
ハッチの排水・ビルジの排水・緊急排水に。
船舶用エンジンの冷却水ポンプに。
イカの流し用に。
海苔の移送に。
口径(Φmm)50吸入/吐出口径50電圧(V)DC-24全揚程(m)26吸入揚程(m)4最大吐出量350L最大吐出量(L/min)350付属品平行キー材質全砲金軸径(Φmm)25質量(kg)18.3軸径Φ25回転数(min-1[r.p.m])500~2300接続部ねじ管用平行ネジ回転方向軸側から見て販時計方向使用液海水駆動方式ベルト駆動所要動力(kW)3.7/1750rpmプーリー130×B2
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86337352
2024-02-27
用途: 海水の移送
ハタツ電気商会

旧タイプと規格が変更されているので
寸法図を見やすいようにして欲しい

MonotaROからの回答

図面にカーソルを合わせて頂きクリックしてもらうと拡大された図面を見ることが出来ます。

対象商品 : 62759796
2023-11-06
用途: 海水くーらーでつかっています。
豊丸

はいかんの、角度を自在にしてほしい。せめて180度ぐらい

対象商品 : 86337352
2020-08-10
用途: 機械のメンテナンス
その他業種

初めて使うので、まだ分からないが、こじんまりとまとまり良さそうだから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする