曜日別特売
PGH-50 エンジンポンプ 口径50ミリ 海水用 工進 62759848

 

PGH-50 エンジンポンプ 口径50ミリ 海水用 工進 62759848
PGH-50 エンジンポンプ 口径50ミリ 海水用 工進 62759848
PGH-50 エンジンポンプ 口径50ミリ 海水用 工進 62759848
PGH-50 エンジンポンプ 口径50ミリ 海水用 工進 62759848

エンジンポンプ 口径50ミリ 海水用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード62759848品番PGH-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

錆に強く耐久性抜群の特殊樹脂を採用 海水や清水の水の移送に!海水移送も可能な樹脂ポンプケース採用エンジンは防錆タイプではありません

用途
潅水時の水の移送や洗浄に
口径(Φmm)50出力エンジン:定格2.9PS 最大3.5PS全揚程(m)26吸入揚程(m)8最大吐出量(L/min)560質量(kg)20.1タンク容量(L)約2使用燃料自動車用無鉛ガソリンエンジンタイプ空冷4サイクル ホンダGX120(118CC)始動方式リコイルスターター方式運転時間(時間)約2
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。 ※汚水や異物水には使用できません。 ※使用する燃料、オイル等をよくご確認の上ご使用下さい。 ※ホースは付属しておりません。※エンジンは防錆タイプではありませんので水が掛からないようにしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする