ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)
シングルワンホールスプレー混合栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
62760968
品番
K87120E2TJV-13【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,000
吐水口116°回転
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
厚さ(mm)
5~30
ホース長さ(m)
1.1
取付穴径(mm)
35~39
商品状態
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ