ユニワールド
ユニワールドの 背抜き手袋
ユニワールドの ニトリルゴム 背抜き手袋
WONDER GRIP オリバ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62762237
品番
WG518W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
整備作業に最適。オイルにもグリップを発揮する特殊コーティングを施しています。
プレミアムフィニッシュ加工。
サイズ
L
全長(cm)
25.3
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
10.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
ナイロン
色
パープル
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
ゲージ数
15
機能
耐摩耗性、耐油性
入数(双)
1
用途
整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング