三菱電機
40形埋込形150幅
商品レビューを投稿する
取扱い終了
消費電力(W)
21
32.5
43
光束(Lm)
3100
5030
6680
全104種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
62762604
品番
MY-B420131/D AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,100
天井面をすっきり見せる埋込幅150mmの器具。ライトユニットはハイブリッドナノコーティング採用。
定格
固定出力・段調光機能付
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
142.6
明るさ
FLR40形×1灯器具 節電タイプ
セット内容
(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU42013D AHTN
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
13.6
平均演色評価数(Ra)
85
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
2000
ビーム角度(°)
A:115、B:111(1/2)
定格光束(Lm)
1940