曜日別特売
MY-B470171S/W AHTN 40形埋込形150幅プルスイッチ付 三菱電機 62763688

40形埋込形150幅プルスイッチ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
消費電力(W)
44.7
注文コード
62763688
品番
MY-B470171S/W AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥44,600

天井面をすっきり見せる埋込幅150mmの器具。手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。

定格
固定出力・段調光機能付
色温度(K)
4000
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100.4
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
仕様
天井面をスッキリ見せる埋込幅150mmの便利な高演色プルスイッチ付照明。美容院やヘアーサロン,エステサロンなどにもおすすめです
セット内容
(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU47017W AHTN
長さ(mm)
1254
幅(mm)
174
高さ(mm)
63
消費電力(W)
44.7
定格電圧(V)
AC100~242
器具・セット
セット品
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
4490
明るさ(Lm)
6900
ビーム角度(°)
A:115、B:111(1/2)
演色指数(Ra)
95
調光の可否

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62763688MY-B470171S/W AHTN18828891MY-B470471S/WAHTNMY-B470171S/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18828891LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62763688MY-B470171S/W AHTN20114495MY-B470471S/W AHTNMY-B470171S/W AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 150幅 高演色タイプ 三菱電機 20114495LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 150幅 高演色タイプ三菱電機1組
14,980
欠品中
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする